Piedra de acabado de banco para MD y fundición carburo de silicio (SiC) niveladas grueso / fino 150X50 mm

Número de artículo: 558875 150X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
909 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado de finura grueso / fino
    Anchura 50 mm
    Altura 25 mm
    Longitud 150 mm
    Tipo de producto Pieza acabado de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558875 150X50
    EAN / GTIN 4260496536759

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.
    Carburo de silicio en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de SiC de 280 / 320 (fino); por arriba, grano de SiC de 100 (grueso).

    Aplicación:

    para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

    Nota:

    Piedras de acabado de banco niveladas, que se rectifican adicionalmente para una superficie perfectamente plana.