Piedra de acabado de banco originaria de Arkansas (blanca), grano 8000 en estuche de madera 150X50 mm

Número de artículo: 558830 150X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Cuarcita Arkansas
Tamaño de grano 8000
Grado de finura Pulido
Anchura 50 mm
Altura 12 mm
Longitud 150 mm
Embalaje Estuche de madera
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558830 150X50
EAN / GTIN 4037073001586

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piedra natural (originaria de Arkansas) de cuarcita de grano superfino; bordes muy resistentes. Para superficies superfinas y un rectificado de pulimiento sin rebabas. Granulación 5000 (rectificado previo), granulación 8000 (pulido).

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir. Se utiliza de preferencia con aceite, petróleo o agua.

Nota:

Un adición reducida de aceite aumenta la vida útil y el rendimiento de afilado.