Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 100X10M

Número de artículo: 558635 100X10M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,74 € / Unidad
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 180
    Grado de finura medio
    Forma redondo
    Anchura 10 mm
    Longitud 100 mm
    Color verde
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558635 100X10M
    EAN / GTIN 4260496530740

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    Metal duro (MD)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
    Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

    Nota:

    Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.