Lima acabadora, carburo de silicio (verde) 150X16P

Número de artículo: 558615 150X16P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,69 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,91 € / Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 500
Grado de finura Pulido
Forma triangular
Anchura 16 mm
Longitud 150 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558615 150X16P
EAN / GTIN 9003172582085

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.