Cinta abrasiva de material no tejido (A) SC-BS 100

Número de artículo: 558503 100
(22,33 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,97 € / Unidad
    (22,33 € / 1 Metros)
  • de 8Unidad
    14,14 € / Unidad
    (18,61 € / 1 Metros)
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SC-BS
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 100
Grado de finura grueso
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 40 mm
Cinta abrasiva longitud 760 mm
Quality Dress SC-BS
Ejecución A crs
Color marrón
Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558503 100
EAN / GTIN 2050001743800

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
15
Acero < 900 N/mm²
 
10
Acero < 1400 N/mm²
 
10
Acero < 55 HRC
 
10
Acero < 60 HRC
 
10
Acero < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
10
Barnices
 
10
Uni
 
10
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.
Cinta flexible de material no tejido para la utilización en máquinas guiadas a mano.

Aplicación:

Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.