Cinta abrasiva de material no tejido (A) 100

Número de artículo: 558481 100
(10,38 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,40 € / Unidad
    (10,38 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    4,50 € / Unidad
    (8,65 € / 1 Metros)
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo A
    Comparación de granulado 100
    Grado de finura grueso
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 20 mm
    Cinta abrasiva longitud 520 mm
    Ejecución A crs
    Color marrón
    Tipo de producto Cinta abrasiva de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558481 100
    EAN / GTIN 4045197719270
    Número del fabricante 558481 100

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    15
    Acero < 900 N/mm²
     
    10
    Acero < 1400 N/mm²
     
    10
    Acero < 55 HRC
     
    10
    Acero < 60 HRC
     
    10
    Acero < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plástico, PRFV
     
    10
    Madera
     
    10
    Barnices
     
    10
    Uni
     
    10
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Material no tejido sintético de nailon en aglomerado de resina sintética, duración prolongada, acabado uniforme de superficies, generación de calor reducida.

    Aplicación:

    Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reproducibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.