Cinta abrasiva Cubitron™II 984F 60

Número de artículo: 558457 60
(11,65 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,29 € / Unidad
    (11,65 € / 1 Metros)
  • de 20Unidad
    19,40 € / Unidad
    (9,70 € / 1 Metros)
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 984F
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558457 60
EAN / GTIN 4046719538492
Número del fabricante 7000060778

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 984F con grano de cerámica puro de forma precisa sobre una estable base de poliéster YF. Cinta abrasiva de alto rendimiento para el rectificado previo en rectificadoras estacionarias. Rectificado frío con producto abrasivo para rectificado.
Tejido YF (robusto) para máquinas de rectificado estacionarias con elevadas presiones de trabajo.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.