Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) GRIT R 80

Número de artículo: 558453 80
(5,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 80
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 75 mm
    Cinta abrasiva longitud 2.000 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558453 80
    EAN / GTIN 2050001032775
    Número del fabricante 69903009000

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Madera
     
    23
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva de calidad, tejido de poliéster muy resistente con aglomerado de resina sintética pura, corindón de circonio (ZA) con aglomerado de cubrición, activo de rectificado (rectificado frío).

    Aplicación:

    Para rectificadoras de cinta GRIT de la serie GX, GIS, GI.