Cinta abrasiva Cubitron™II 947A 60

Número de artículo: 558432 60
(2,75 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
En stock
126 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 947A
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 12 mm
Cinta abrasiva longitud 520 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558432 60
EAN / GTIN 4054596020887

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 947A con grano de cerámica de forma precisa y óxido de aluminio sobre una ligera base de tejido X. Cinta abrasiva flexible para trabajos de lijado exigentes en máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga. Rectificado frío de pulimiento con producto abrasivo para rectificado.
Tejido X (flexible) para máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop