Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA) ZK713X 80

Número de artículo: 558355 80
(3,28 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,47 € / Unidad
    (3,28 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    9,55 € / Unidad
    (2,73 € / 1 Metros)
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado ZK713X
    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 80
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura cinta abrasiva 75 mm
    Cinta abrasiva longitud 3.500 mm
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558355 80
    EAN / GTIN 4018875562031
    Número del fabricante 738565

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    35
    Acero < 900 N/mm²
     
    32
    Acero < 1400 N/mm²
     
    20
    Acero < 55 HRC
     
    32
    Acero < 60 HRC
     
    25
    Acero < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Madera
     
    23
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación. El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable.
    Tejido X (robusto) para una elevada eliminación en máquinas estacionarias.

    Aplicación:

    Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como mat. no ferrosos.

    Nota:

    A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.