Cinta abrasiva corindón normal (A) KK841F 400

Número de artículo: 558171 400
(3,01 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,54 € / Unidad
    (3,01 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    8,79 € / Unidad
    (2,51 € / 1 Metros)
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK841F
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 400
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 3.500 mm
Quality Dress KK841F
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558171 400
EAN / GTIN 4018875019627
Número del fabricante 701962

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
Acero < 60 HRC
 
25
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva altamente flexible recubierta con corindón normal (A). Adaptación ideal al contorno de la pieza. La capa adicional activa de rectificado (TOP-Size) proporciona un rectificado de pulimento frío y sirve como capa separadora en materiales que tienden a emborronarse.

Aplicación:

Ideal para el rectificado de contornos o perfiles con poleas de contacto cóncavas o convexas. Especialmente apropiada para acero al cromo-níquel, aceros de alta aleación, aleaciones basadas en níquel, latón y bronce, así como titanio y aluminio. Mecanizado de griferías, herrajes, paletas de turbina, componentes de precisión, implantes e instrumental quirúrgico. Uso en el rectificado manual o con robot en máquinas de banda estrecha corrientes de IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.