Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711 60

Número de artículo: 558011 60
(2,55 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,84 € / Unidad
    (2,55 € / 1 Metros)
  • de 100Unidad
    0,71 € / Unidad
    (2,15 € / 1 Metros)
a petición
En stock
5.649 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK711T
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 10 mm
Cinta abrasiva longitud 330 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558011 60
EAN / GTIN 4018875613467
Número del fabricante 761346

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
23
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
Granulación 40, tejido X (robusto). Granulación 60 a 180, tejido T (robusto-flexible) con flexión especial. Óptimo para el uso en máquinas rectificadoras guiadas por la mano.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.