Triángulos de lijar con adherencia de papel (A) Con 6 agujeros 80

Número de artículo: 557636 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,48 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,40 € / Unidad
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Grado de finura basto
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura 88 mm
Longitud 93 mm
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557636 80
EAN / GTIN 4002748777752
Número del fabricante 177775

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel de lija Starcke 540 FK (papel F) con alta resistencia mecánica y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).

Aplicación:

De uso universal para el amolador de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

Idóneo para:

Adecuado para cúter Bosch Multi-Cutter.