Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x 240

Número de artículo: 557576 240
Establecer precio 50 Unidad (29,33 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano 240
Grado de finura fino
Anchura 93 mm
Longitud 185 mm
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557576 240
EAN / GTIN 4002748356438
Número del fabricante 135643

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel B o C flexible con contenido de látex, recubierto con corindón (542B7 / 542C7). Parte posterior con adherencia de Cierre por adherencia para un rápido cambio de hoja y una mayor resistencia al desgarro.

Ventaja:

Rectificado de madera y barniz
  • Extraordinario agarre al grano − larga durabilidad, daño reducido de la superficie gracias a una rotura de granos temprana.
  • Los aditivos repelentes al polvo impiden la adhesión de polvo de amoladura.
  • Grano de corindón de alta calidad para un rendimiento de rectificado máximo hasta el final.

Aplicación:

Rectificado de imprimaciones, pigmentos de carga, barnices protectores y desbarbado y eliminación de piezas de construcción de plástico y para el mecanizado general de madera.