Juego de esponjas abrasivas, 24 piezas extra blandas 100

Número de artículo: 557530 100
Establecer precio 24 Unidad (1,05 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 100
    Grado de finura fino
    Anchura 98 mm
    Altura 13 mm
    Longitud 125 mm
    Número superficies recubiertas 2
    Número esponjas 24
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 557530 100
    EAN / GTIN 4046719251773
    Número del fabricante 7000006622

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Esponja abrasiva a con capa intermedia extra blanda. Se adapta perfectamente a todos los perfiles. Con recubrimiento en 2 lados.
    Carburo de silicio (SiC)

    Ventaja:

    • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
    • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
    • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

    Aplicación:

    Para el rectificado de precisión de superficies irregulares y perfiladas sin alterar la geometría. Rectificado de metal, madera y plásticos antes de la aplicación de pintura, rectificado intermedio de barnices.