Taco para pulir diamantado CaraFin elástico D64 µm

Número de artículo: 557510 D64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medida 98×69×22 mm
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 98 mm
Anchura 69 mm
Altura 26 mm
Etapa de pulido Pulido
Tipo de producto Taco para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557510 D64
EAN / GTIN 4045197888372
Número del fabricante 557510 D64

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Eliminación de estrías y capas de óxido, pulido previo, alisado.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado de alta precisión de materiales duros y metales no ferrosos. Adaptación óptima a la geometría de la pieza.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.