Rollo económico de tejido abrasivo (A) robusto, altamente flexible 40

Número de artículo: 556965 40
(0,75 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Grado de finura basto
Anchura rollos económicos 40 mm
Longitud rollos económicos 50 m
Altura expendedor 312 mm
Fondo expendedor 312 mm
Cuchilla de rasgado integrada
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556965 40
EAN / GTIN 4045197808233

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo en caja expendedora práctica con rendija de visión para el reconocimiento rápido del nivel de carga y cuchilla de alta calidad.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra