SCMT 09T304-F3M IC6015 Plaquita Cuadrada con Flanco Positivo para Aplicaciones de Acabado en Aceros Inoxidables

Número de artículo: 5568776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5568776
    EAN / GTIN 7291075351354
    Número del fabricante 5568776
    Número L L23950 1551

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F3M, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas F3M
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 9.52 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.11 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.06 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra