FCP 204 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5568168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Tipo de producto Placa de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5568168
    EAN / GTIN 7291075299922
    Número del fabricante 5568168
    Número L L24050 720

    Descripción

    Descripción:

    Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 9.27 mm

    Característica:

    • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
    • Diámetro de corte (DC) 20.4 mm
    • Longitud funcional (LF) 7.5 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
    • Espesor de la plaquita (S) 8.2 mm
    • Pilot Drill Diameter (PDD) 6.56 mm
    • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.77 mm
    • Voladizo (LPR) 9.27 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra