COMG 250924-R3P-IQ IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, Negativas, 7º, para Torneado Pesado de Aceros

Número de artículo: 5567090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567090
EAN / GTIN 7291075320961
Número del fabricante 5567090
Número L L23950 893

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.79 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Productos adecuados

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra