SNMM 250924-R3P IC8150 Plaquitas Cuadradas de Una Cara para Torneado de Desbaste en Aceros

Número de artículo: 5566793
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5566793
EAN / GTIN 7291075321838
Número del fabricante 5566793
Número L L23950 1355

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas R3P, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas R3P
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 25.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 9.12 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra