Rollo de material no tejido abrasivo 100

Número de artículo: 556087 100
(6,62 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Comparación de granulado 180 - 220
    Grado de finura grueso
    Estructura de material no tejido 100
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Anchura de rodillo 115 mm
    Longitud del rodillo 10 m
    Ejecución A Medium
    Color rojo
    Tipo de producto Rollo de material no tejido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 556087 100
    EAN / GTIN 4062406300869
    Número del fabricante 556087 100

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
    Material no tejido de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa en toda la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento de abrasión más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme.

    Ventaja:

    • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
    • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
    • Acabado uniforme reproducible.
    • Aplicable en mojado y en seco.
    • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

    Aplicación:

    Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
    Grueso y agresivo: elimina el óxido, la corrosión ligera y la suciedad en superficies. Para eliminar colores, pintura, plásticos, piezas de caucho desgastados (p. ej. antes del encolado).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra