{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 240 - 280 | |
Grau de finura | medio | |
Estrutura de velo | 220 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 152 mm | |
Comprimento | 229 mm | |
Versão | A Fine | |
Cor | verde | |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número do artigo | 556015 220 | |
EAN/GTIN | 4045197525871 | |
Número do fabricante | 556015 220 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Almofada de fibra abrasiva 220
sob pedido
Em stock
3 970 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
sob pedido
Em stock
1 784 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | A Fine | A Fine |
Largura | 152 mm | 158 mm |
Cor | verde | rojo |
Grau de finura | medio | medio |
Comparação da granulometria | 240 - 280 | 240 - 280 |
Estrutura de velo | 220 | 220 |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo | Esponja de material no tejido abrasivo |