Juego de anillos material no tejido de esmerilado, 3 piezas (A), para satinar medio fino 150 mm

Número de artículo: 555765 150
Establecer precio 3 Unidad (15,65 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 150 mm
Anchura de anillo 25 mm
⌀ de perforación 20 mm
⌀ de anillo de reducción 14 mm; 16 mm
Tipo de producto Anillo de material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555765 150
EAN / GTIN 4013349627889
Número del fabricante L065681651

Descripción

Ejecución:

Los anillos de material no tejido Unipol® se enrollan alrededor de un núcleo metálico; contenido del juego tres anillos de cada tipo.

Aplicación:

Material no tejido de esmerilado medio (aprox. grano 180), para el rectificado posterior de superficies rectificadas o cepilladas, para satinar (profundidad de rugosidades Rt aprox. 3 µm).
Los anillos de material no tejido de esmerilado se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado.

Nota:

En cuanto a mandrinos de sujeción para anillos de material no tejido, ver n.º 555785.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra