Juego de anillos de material no tejido, de 3 piezas (A), para limpiar y matear grueso 100 mm

Número de artículo: 555760 100
Establecer precio 3 Unidad (7,77 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 100 mm
Anchura de anillo 25 mm
⌀ de perforación 20 mm
⌀ de anillo de reducción 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tipo de producto Anillo de material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 555760 100
EAN / GTIN 4013349627957
Número del fabricante L065681600

Descripción

Ejecución:

Los anillos de material no tejido Unipol® se enrollan alrededor de un núcleo metálico; contenido del juego tres anillos de cada tipo.

Aplicación:

Los anillos de material no tejido de esmerilado se pueden sujetar en un número y ancho ilimitado.
Aptos para todos los metales (acero inoxidable, acero, aluminio, latón), plásticos, madera y cerámica. Material no tejido de esmerilado basto y agresivo (aprox. grano 100) para la eliminación de corrosión ligera y suciedad superficial. Para eliminar pintura vieja, barnices, plásticos y piezas de goma, para satinar superficies metálicas decorativas (profundidad de rugosidades Rt aprox. 3,5 − 4 µm).

Nota:

En cuanto a mandrinos de sujeción para anillos de material no tejido, ver n.º 555785.