{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 150 | |
⌀ del cabezal | 60 mm | |
Anchura de cabeza | 40 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 8.000 min-1 | |
Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
Tipo de producto | Abanico lijador |
Número de artículo | 555030 60X40 | |
EAN / GTIN | 4045197241290 | |
Número del fabricante | 555030 60X40 |