Destornilladores Classic VDE, juego en compacta bolsa enrollable de tela 2 en 1 de gran calidad, para tornillos de ranura y Pozidriv, totalmente aislado hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, certificado por VDE

Número de artículo: 5543.SU GY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5543.SU GY
    EAN / GTIN 7610733284818
    Número del fabricante PB 5543.SU GY
    Número L L60060 3018

    Descripción

    Descripción:

    • Destornilladores Classic VDE, juego en compacta bolsa enrollable de tela 2 en 1 de gran calidad
    • Para tornillos de ranura y Pozidriv
    • Equipamiento básico para trabajos eléctricos, en talleres, en casa o en cualquier situación, uso versátil
    • Totalmente aislado hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, certificado por VDE, trabajo seguro
    • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
    • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
    • Mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
    • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
    • Seis herramientas de calidad ordenadas de forma clara, siempre listas para usar
    • Bolsa enrollable 2 en 1: extendida para colgar en horizontal/vertical; enrollada como estuche de transporte
    • de tejido de poliéster robusto, lavable y fácil de limpiar gracias a su revestimiento de PVC

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra