Muela compacta XL-UR 100

Número de artículo: 554066 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,68 € / Unidad
  • de 15Unidad
    7,23 € / Unidad
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón normal (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Comparación de granulado 100
    Grado de finura grueso
    Grado dureza duro
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 50,8 mm
    Quality Dress XL-DR
    Ejecución 8 A coarse
    Velocidad de giro máxima 22.000 min-1
    Tipo de producto Muela compacta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554066 100
    EAN / GTIN 480111719440
    Número del fabricante 7100000871

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
     
    Tela no tejida con medio abrasivo aglomerado con resina, forma de disco prensada.

    Aplicación:

    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
    Especialmente indicadas para el rectificado fino y el desbarbado. Deja un acabado fino y reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

    Nota:

    Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 y ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra