Muela de material no tejido GB-DR 50

Número de artículo: 554063 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,58 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,98 € / Unidad
a petición
En stock
785 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano abrasivo Cubitron™
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Comparación de granulado 50
    Grado de finura extra basta
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 76,2 mm
    Quality Dress GB-DR
    Ejecución coarse super duty
    Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Número del fabricante 7100009310

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Piedra
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
    Muelas abrasivas de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo combinado con tejido resistente.

    Aplicación:

    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
    Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.

    Nota:

    Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra