Disco de lijado Combidisc® Diamante 220

Número de artículo: 554033 220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,25 € / Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano 220
⌀ de muela 50,8 mm
equivale al tamaño del grano 76 µm
Velocidad de giro máxima 7.500 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Número del fabricante 4007220750506

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Ti
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Discos de lijado con grano de diamante (D) para materiales extremadamente duros, tales como metal duro, vidrio, cerámica, CFK/GFK y recubrimientos de protección contra el desgaste (p. ej., esmalte). Uso en platos lijadores duros y medios.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra