Muela abrasiva 787C 120

Número de artículo: 554014 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,52 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,26 € / Unidad
a petición
En stock
1.665 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554014 120
EAN / GTIN 30076308897049
Número del fabricante 7100100964

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.
Estable base de fibra, ideal para trabajos de cantos.

Aplicación:

Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Muela abrasiva 787C 120

Muela abrasiva 787C 120

a petición
En stock
1.665 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
1,26 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.565 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 100  Unidades
0,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Velocidad de giro máxima 25.000 25.000
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica Cerámica
Soporte del abrasivo Base de fibra
Tipo de producto Muela abrasiva Muela abrasiva

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra