Muela abrasiva 984F 36

Número de artículo: 554005 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,00 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,66 € / Unidad
a petición
En stock
2.194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Cubitron™ II
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 36
    Soporte del abrasivo Base con cantos estables
    ⌀ de muela 50,8 mm
    Quality Dress 984F
    adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554005 36
    EAN / GTIN 30051141277012
    Número del fabricante 7100001474

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Capacidad abrasiva y durabilidad muy elevados gracias al grano de cerámica autoafilable (CER).
    El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
    Con grano abrasivo Cubitron™ II de conformado de precisión.

    Aplicación:

    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
    Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

    Nota:

    Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra