CCGT 120402-AS IC20 Plaquita Rómbica de 80º con Flanco Positivo, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo y Filos de Corte Vivos, para Aluminio

Número de artículo: 5540019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5540019
    EAN / GTIN 7291075108842
    Número del fabricante 5540019
    Número L L23950 191

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas AS
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 12.9 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra