{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Descrição da forma | cónico | |
⌀ mínimo | 22 mm | |
⌀ máximo | 36 mm | |
⌀ da cabeça | 5 mm | |
Comprimento da cabeça | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
material de suporte | Cuerpo de goma elástico | |
n.º máximo de rotações | 13.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Portador de casquillos abrasivos |
Número do artigo | 553830 36X60 | |
EAN/GTIN | 4045197722942 | |
Número do fabricante | 553830 36X60 |