SCD 088-044-100 AH5 IC903 Brocas de Metal Duro Integral para Materiales Duros. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 5531171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5531171
    EAN / GTIN 7291075014495
    Número del fabricante 5531171
    Número L L24240 777

    Descripción

    Descripción:

    Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 63 mm, Grupo de longitudes 5xD, Grupo Longitud 5xD, Longitud total (OAL) 112 mm, Longitud utilizable (LU) 44 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.8 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 63 mm
    • Grupo de longitudes 5xD
    • Number of Teeth 2
    • Longitud total (OAL) 112 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longitud del mango (LS) 46 mm
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 44 mm

    De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra