Descripción:
Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.187″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.185″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.185″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.05″ ,Grupo de longitudes 3xD ,Grupo Longitud 3xD ,Longitud total (OAL) 2.58″ ,Longitud utilizable (LU) 0.8″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.187″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Equivalente en decimales: 0.185″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.185″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.185″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.05″
- Grupo de longitudes: 3xD
- Number of Teeth: 2
- Longitud total (OAL): 2.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.44″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 0.8″