Juego de piedras de esmerilado de CBN, 10 unidades B126 10

Número de artículo: 552820 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piedras de esmerilado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piedras de esmerilado 10
Medio abrasivo Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552820 10
EAN / GTIN 4045197803146
Número del fabricante 552820 10

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
20
Acero < 60 HRC
 
20
Acero < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. ⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Para todos los aceros templados, bonificados y de alta aleación.

Volumen de suministro:

1 piedra de esmerilado de cada forma.
Cilindro n.º 552550 tam. 1; 2; 3; 4; 5; bola n.º 552650 tam. 1; 2; 3; 4; 6.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra