Paño para pulir de diamante CaraFin, medio D15 µm

Número de artículo: 552790 D15
(881,88 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de grano D15
Símbolo de medio abrasivo D
Medida 180×180 mm
Longitud 180 mm
Anchura 180 mm
Material Microfibra
Grado de finura Pulido final
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552790 D15
EAN / GTIN 4045197888358
Número del fabricante 552790 D15

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Paño para pulir medio para el pulido final fiel al contorno y para el pulido con brillo de materiales duros.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
Paños para pulir diamantados (microfibra) recubiertos por un lado con diamante monocristalino.

Aplicación:

Para el pulido manual rápido, en seco.