Piedra de pulido de fieltro ⌀ del mango 6 mm 167

Número de artículo: 552200 167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,80 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,33 € / Unidad
a petición
En stock
886 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud de cabeza 15 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad circunferencial recomendada 5 m/s - 10 m/s
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552200 167
EAN / GTIN 4045197240040
Número del fabricante 552200 167

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido de fieltro duraderas con fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.

Aplicación:

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación con pastas abrasivas y para pulir como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.