Descripción:
Esta pinza Digimatic con una construcción superligera le ofrece las siguientes ventajas: La construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) da como resultado un ahorro de peso de hasta un 50%. Sistema ABSOLUTE para medición confiable (patentado). Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. Clase de protección IP66 según DIN EN 60529, es decir, estanco al polvo y protegido contra fuertes chorros de agua. Función OFFSET para lectura directa durante medidas internas.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 24
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5.000 horas.