Piedra de esmerilado para pulido grano 120 (rojo) medio 16X32 mm

Número de artículo: 551900 16X32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,81 € / Unidad
a petición
En stock
263 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón normal (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 120
    Descripción de la forma Cilindro
    ⌀ del cabezal 16 mm
    Longitud de cabeza 32 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Color rojo
    Velocidad circunferencial recomendada 10 m/s - 15 m/s
    Tipo de producto Piedra de pulido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 551900 16X32
    EAN / GTIN 4045197239921
    Número del fabricante 551900 16X32

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Piedras de pulido con corindón normal (A) de composición de goma elástica.
    Las piedras de pulido GARANT se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

    Aplicación:

    Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.
    No apto para cantos y superficies rugosas.