Calibre ABS digital, superficies de medición de picos, pulgadas / métrico, 0-30 ″ / 0-750 mm

Número de artículo: 551-226-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 551-226-10
EAN / GTIN 4946368124940
Número del fabricante 551-226-10
Número L L40010 10241

Descripción

Descripción:

Esta pinza viene con superficies de medición con filo de cuchillo, así como con superficies de medición redondeadas, y le ofrece las siguientes ventajas: Las superficies de medición de vanguardia permiten mediciones externas Las superficies de medición redondeadas permiten mediciones internas Escala ABSOLUTA

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 30
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,0025″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
Masa: 4,1
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años , 3,5 años (>300 mm)