WNMX 080708-M4MW IC6025 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para Acero Inoxidable, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Blandos, con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 5509926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5509926
EAN / GTIN 7291075285864
Número del fabricante 5509926
Número L L23950 1646

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HMW, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HMW
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos