TPMT 160308 IC9150 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Positivo para Bajas Fuerzas de Corte, para Torneado Interior de Acabado

Número de artículo: 5507648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507648
EAN / GTIN 7291075078473
Número del fabricante 5507648
Número L L23950 2705

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra