IDI 241-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

Número de artículo: 5506049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5506049
EAN / GTIN 7291075122275
Número del fabricante 5506049
Número L L24050 2576

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 24.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 24.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.41 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0
  • Espesor de la plaquita (S) 10.8 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.39 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra