IDI 185-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

Número de artículo: 5505208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5505208
EAN / GTIN 7291075121421
Número del fabricante 5505208
Número L L24050 2356

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 18.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 18.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.93 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0
  • Espesor de la plaquita (S) 8.3 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.37 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra