Fresa con mango GARANT Master Alu − Muy basto (NE/Alu) C0820

Número de artículo: 547600 C0820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie GARANT Master Alu
    Grado de finura de dentado muy basto
    Material de corte HM DLC
    Forma C0820
    Descripción de la forma Esferocilíndrico
    ⌀ del cabezal 8 mm
    Longitud de cabeza 20 mm
    Longitud total 60 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 547600 C0820
    EAN / GTIN 4067263736455
    Número del fabricante 547600 C0820

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
    La innovadora forma geométrica de los dientes permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Sin adhesión de viruta y excelentes resultados de superficie. ⌀ mango 6mm. Adecuado para su uso en aplicaciones de desbaste y acabado. Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor y mejor evacuación de viruta.
    • Eliminación elevada de material.
    • Movimiento estable.
    • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
    • El sustrato más moderno optimizado para materiales de aluminio.
    • Duración extrema.
    Forma esferocilíndrica (WRC).

    Aplicación:

    Optimizado para el mecanizado de aleaciones de aluminio duro y blando, plásticos, bronce y metales no férricos. Adecuado para robots manuales e industriales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

    Nota:

    Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.