{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado P | |
Dentado abreviatura | P | |
Tipo de dentado | Plástico | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Carácter de superficies frontales | Dentado frontal de doble filo | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 64 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547340 AS0625 | |
EAN / GTIN | 4045197975102 | |
Número del fabricante | 547340 AS0625 |