Juego de fresas con mango 5 piezas, dentado STEEL − basto

Número de artículo: 547105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
    Dentado abreviatura STEEL
    Grado de finura de dentado basto
    Material de corte MD
    ⌀ de mango 6 mm
    Número de fresas con mango 5
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 547105
    EAN / GTIN 4007220004357
    Número del fabricante 4007220004357

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico PFERD se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
    La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ vástago 6 mm.
    Juegos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. ⌀ de mango 6 mm.

    Aplicación:

    Optimizado para el mecanizado de acero y acero colado.
    Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

    Volumen de suministro:

    1 ud. n.º 547100 de cada tam. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.