Medidor de espesor digital ABS con ID-S pulgadas/métrico, 0-0,47″, 0,0005″, 4,72″ de garganta.

Número de artículo: 547-520S
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Verificador rápido de espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 547-520S
    EAN / GTIN 4946368667683
    Número del fabricante 547-520S
    Número L L40010 10688

    Descripción

    Descripción:

    Precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento. Fácil lectura gracias a la gran pantalla numérica.

    Característica:

    Dirección de conteo conmutable: Sí
    Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
    Escala: Codificador lineal capacitivo ABSOLUTO
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 7000 horas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra